Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Geflechtschlauch
>
Artikel
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 36 mm, Bereich 34-60 mm, schwarz, halogenfr
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-91F4188
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
1 0239 602 060
EAN/GTIN:
4025113280589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Geflechtschlauch, 1 0239 602 060, Flexa Drahtgeflecht, bestehend aus rund geflochtenen Monofilen mit doppelt gekreuzten Schlingen in den verschiedenen Flechtwinkeln. Features * Leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen * Abriebfest * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei * Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle * Selbstverlöschend * UV-beständig Anwendungen * Kabelbündelung * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schienenfahrzeuge * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff-Geflechtschlauch
Einsatzbereich:
34-60 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
36 mm
Material:
PET
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Optische Bedeckung:
85 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Geflechtschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
geflechtschlauch kunststoff
,
geflechtschlauch
,
flexa geflechtschlauch
,
Schlauch
,
Schutzschlauch
,
Gewebeschlauch
,
Kunststoffgeflechtschlauch
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,095*
€ 2,625*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1013*
€ 2,6313*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,1155*
€ 2,6455*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,3423*
€ 2,9123*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 302,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa SGL 25-40 Schlauchschelle Stahl verzinkt 25-40mm 10340000040
Flexa
10340000040
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen