| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2135797 Herst.-Nr.: DEO-M,TPE,M40X1,5 EAN/GTIN: 4025113279279 |
| |
|
| | |
| Mehrfach-Dichteinsatz DEO-M für metrische Gewinde, zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern zur Durchführung mehrerer Einzelkabel geeignet für Kabelverschraubungen KSM / KSK und Schlauchverschraubungen RQGZ / RQGZ1 / RQGKZ / RQGKZE mit metrischem Gewinde Material: TPE Farbe: schwarz Temperaturbereich: -30°C ... +100°C Eigenschaften: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit / zum Bohren von individuellen Durchgangslöchern Außendurchmesser: 32,3 mm, Stärke: 15 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DEO-M,TPE,M40X1,5 | Ident Code: | 10322M40000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,12* | € 32,86* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,1767* | € 32,9767* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,316* | € 33,136* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,309* | € 34,549* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,689* | € 36,319* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5309* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|