| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2136731 Herst.-Nr.: PBZ4-38 EAN/GTIN: 4025113291172 |
| |
|
| | |
| Anschluss mi Zugentlastung PBZ Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PL / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen (R/L) / mit Zugentlastungskamm Mit Zugentlastung: true, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 38 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 50 mm, Multiaxiale Bewegung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PBZ4-38 | Ident Code: | 16154038000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,94* | € 7,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,06* | € 7,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,56* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|