| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2139176 Herst.-Nr.: OR-P7 EAN/GTIN: 4025113108524 |
| |
|
| | |
| O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 10 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß PG: 7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | OR-P7 | Ident Code: | 10330000007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,35* | € 4,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,36* | € 4,95* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,368* | € 6,318* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0672* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|