| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2139223 Herst.-Nr.: FR-M25 EAN/GTIN: 4025113108890 |
| |
|
| | |
| Flachdichtring FR-M, metrisch Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Außendurchmesser: 37 mm, Innendurchmesser: 25 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -20...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FR-M25 | Ident Code: | 10333000025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,94* | € 14,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,004* | € 14,704* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,115* | € 14,785* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,625* | € 15,465* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,15* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|