Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2187124 Herst.-Nr.: HTS150E3 EAN/GTIN: 3250613300173 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter 1P E-50A Sammelschiene QC Phase L3 Montageart: Sammelschiene, Frequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 50 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: E, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 1, Bemessungsabschaltvermögen: 25 kA, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, Baugröße (nach DIN 43880): 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HTS150E3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,00* | € 63,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,93* | € 63,94* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 50,98* | € 63,97* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 51,90334* | € 65,15334* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,37* | € 72,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|