| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2187733 Herst.-Nr.: BR170WKLAN EAN/GTIN: 4012740898188 |
| |
|
| | |
| Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlbl. lackiert alu. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. Farbe: Aluminium, Breite: 170 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montageart des Kanals: auf Abstand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR170WKLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,92* | € 11,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 11,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 11,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,69* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|