| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2188499 Herst.-Nr.: BR170WKVERZ EAN/GTIN: 4012740007740 |
| |
|
| | |
| Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlblech verzinkt. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. Farbe: sonstige, Breite: 170 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montageart des Kanals: auf Abstand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR170WKVERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,19* | € 11,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,80* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 11,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 12,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|