Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übersp.ableiter T2 4P 40kA TT/TNS F M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2189655
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPB415
EAN/GTIN:
     3250615514905
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
hager überspannungsableiter typ2
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige + Kontakt. Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+1-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TT- und TN-S-Systemen. Bestehend aus einem vierfach Basiselement, drei Schutzsteckern mit temperaturüberwachtem Hochleistungsvaristor und einem Stecker als Summenstromfunkenstrecke mit dynamischer Abtrennvorrichtung. Optische Defektmeldung an den Steckern bei Überlastung. Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten, für Erde/PE und Fernmeldekontakt von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,35 kV, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,35 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Max. PV-Spannung: 0 V, Schutzpegel N-PE: 1,6 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 80 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SPB415
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 163,57*
€ 190,62*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 165,45*
€ 192,16*
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 199,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,14*
€ 205,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,01*
€ 211,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.