| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2191916 Herst.-Nr.: R82347035 EAN/GTIN: 4012740318297 |
| |
|
| | |
| Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür PVC BR OT 120mm lichtgrau. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 9, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 375 mm, Geräteart: Automaten-Einbaueinheit, 9-fach, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 161 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 46 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R82347035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,11* | € 91,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,21* | € 91,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,73* | € 93,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,41* | € 94,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,75* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|