| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2194348 Herst.-Nr.: R93499010N EAN/GTIN: 4012740318433 |
| |
|
| | |
| Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür Stahl BRS OT 120mm reinweiß. Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. Farbe: weiß, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 9, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: nass lackiert, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 375 mm, Geräteart: Automaten-Einbaueinheit, 9-fach, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK07, Breite der Öffnung: 161 mm, Durchmesser der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 46 mm, mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 120 mm, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: true, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R93499010N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,37* | € 100,18* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,46* | € 100,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,58* | € 104,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,94* | € 108,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,67* | € 113,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|