| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2198316 Herst.-Nr.: HZF302 EAN/GTIN: 3250613362744 |
| |
|
| | |
| Hilfskontakt 1 Öffner für Lasttrennschalter 100-160A. Hilfskontakt, 1 Öffner für Lasttrennschalter mit Sicherungen bis Baugröße 400A. Montageart: Frontbefestigung, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HZF302 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,22* | € 18,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,67* | € 19,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,06* | € 19,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,72* | € 20,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,76* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|