| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2204534 Herst.-Nr.: LST80E3 EAN/GTIN: 4013339524129 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder, mit Flachsteckern 6,3 mm für den zusätzlichen Anschluss von Potentialausgleichsleitungen, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar in die Seitenteile der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. für Leitungsschutzkanäle: LLK...E3 / LUK...E3 mit 80 mm Höhe sowie deren Formstücke Länge L (ca. Maß): 80 mm Werkstoff: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 Bedarf: 2 Stück je Stoßstelle Halogenfrei: true, Bauform: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: false, Höhe des Leitungsführungskanals: 80 mm, mit Potentialausgleich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LST80E3 | Ident Code: | 1-LST80E3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 3,91* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 4,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,84* | € 4,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|