| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216346 Herst.-Nr.: BRS1002103VERZ EAN/GTIN: 4012740220750 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: sonstige, Breite: 210 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS1002103VERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,73* | € 169,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,83* | € 170,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,72* | € 171,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,78* | € 174,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 147,83* | € 181,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|