| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216363 Herst.-Nr.: BRS1002105DVERZ EAN/GTIN: 4012740220903 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt. Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: sonstige, Breite: 210 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 100 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 80 mm, Richtung: steigend/fallend, mit Schutzfolie: false, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS1002105DVERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,48* | € 233,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,49* | € 234,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,42* | € 236,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,62* | € 241,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 204,31* | € 247,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|