| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2216898 Herst.-Nr.: SL2005581D1 EAN/GTIN: 4012740222211 |
| |
|
| | |
| Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium. Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum Aufrasten auf das Unterteil. Halogenfrei: true, mit Teppichleiste: false, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Kanalanschluss: Eckkanal, Schutzart (IP): IP40, Höhe Sockelleistenkanal: 55 mm, Tiefe Sockelleistenkanal: 20 mm, Farbe Oberteil: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL2005581D1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: übergangsstück, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 12,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,57* | € 12,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,70* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,86* | € 12,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|