Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
PV-Freischaltstelle 220 kVA 3-polig mit Leistungsschalter und N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-2262334
Hersteller:
Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
MIAE5253
EAN/GTIN:
4012591133735
Suchbegriffe:
Freischaltstelle
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 315 kW/350 kVA entsprechend VDE-AR-N 4110 mit Kuppelschalter und NA-Schutz. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert. Schutzart IP 54. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Freischaltstelle für Erzeugungsanlagen für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Bemessungsleistung 200 kW/220 kVA, für 4/5-Leiter-TN-Netz. Kuppelschalter mit 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, 3-polig. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Wandbefestigung mit Montageschienen. Nennstrom: 320 A, Breite: 536 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 361 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser: 160...400 A, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V: 36 kA, Nennspannung AC 50 Hz: 400 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIAE5253
Ident Code:
20001474
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Leistungsschalter
>
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlag
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
NA-Schutz
,
Netz- und Anlagenschutz
,
leistungsschalter 3pol
,
leistungsschalter
,
leistungsschalter hensel
,
Automat
,
Transformatorschutzschalter
,
Einbaugerät
,
Anlagenschutzschalter
,
Generatorschutzschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.643,64*
€ 3.833,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.668,93*
€ 3.859,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.693,77*
€ 3.954,42*
Lager 6232
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.839,66*
€ 4.042,05*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.980,72*
€ 4.178,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.042,05*
€ 4.810,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.002,32*
€ 4.762,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.895,06*
€ 4.635,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.847,22*
€ 4.578,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.839,66*
€ 4.569,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 50
ab € 12,79*
Zubehör
Hensel BM 20G Schaltkastenzubehör Fasenklemmenblock
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel MIFP72 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP72
ab € 31,53*
Zubehör
10er Pack Hensel Mi SA 2 (VE2) Abdeckkappe Kunststoff Grau 1St./Pack
Hensel
A027162
ab € 0,2674*
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591658191 Deckelschloss 1St./Pack
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Druckausgleichselement; Gewinde: M40
Hensel
36001041
ab € 6,93*
Zubehör
Hensel 2000023 Plombierkappe Kunststoff Rot 1 St.
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel 4012591651345 Flansch Kunststoff
Hensel
4012591651345
ab € 14,02*
Zubehör
Hensel 4012591772200 Kabelverschraubung mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591772200
ab € 19,30*
Zubehör
Hensel Mi SN 4 (VE4) Zusatzkit Kunststoff Blau 1St.
Hensel
A037112
ab € 4,44*
Zubehör
Hensel Mi SR 4 (VE4) Zusatzkit Kunststoff Blau 1St.
Hensel
A017142
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen