Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette 25x9x1,8mm 30m/Spule blaupassiviert DIN 50 961


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2304302
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KCH20
EAN/GTIN:
     4013339196609
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
niedax knotenkette
knotenkette
Knotenketten nach DIN 5686, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) Kettengliedinnenmaß H: 25 mm Kettengliedbogenaußenmaß B: 9 mm Materialstärke: 1,8 mm Tragfähigkeit F: 0,2 kN Lieferlänge L: 30 m Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Breite: 9 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1,8 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KCH20
Ident Code:
1-KCH20
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,64*
30
€ 195,00*
ab € 2,55*
€ 3,39*
30
€ 5,46*
ab € 2,54*
€ 3,39*
30
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,39*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 5,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.