| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2304742 Herst.-Nr.: RESD100 EAN/GTIN: 4013339265701 |
| |
|
| | |
| Deckel für Bogen 90°, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 90° sowie zur Abdeckung eines 90° Bogens hergestellt mittels eines Eckanbaustückes REK ... VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Bogen 90°: RES ... Abmessungen (ca. Maß) B (innen): 104 mm Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite: 104 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Winkel: 90°, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: aufliegend, Geeignet für Gitterrinne: false, Geeignet für Kabelleiter: false, Geeignet für Kabelrinne: true, Richtungsänderung: horizontal, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | RESD100 | Ident Code: | 1-RESD100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,09* | € 19,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,00* | € 21,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,44* | € 28,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,19* | € 31,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,50* | € 47,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|