| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2305320 Herst.-Nr.: NH-083 EAN/GTIN: 4013339756841 |
| |
|
| | |
| E-Klips, Hammerkopf Abhänger, zur Befestigung an Trapezblechdecken mit Anschlussbohrung, für Seil- oder Kettenabhängung. Bei einer Materialstärke von 0,8 - 2 mm verringert sich die Tragfähigkeit F auf 0,45 kN. Abmessungen (ca. Maße) für Trapezblechstärke T: 2 - 3 mm Trapezblechbohrung: Ø 7 mm Abhänger Länge inkl. Blechstärke: 45 mm Befestigungslochung: Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F: 0,9 kN Werkstoff: Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: mit Steck-/Spreizanker, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 2...3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | NH-083 | Ident Code: | 1-NH-083 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,9491* | € 1,2191* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9874* | € 1,2674* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,19643* | € 1,52643* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,53* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,1343* | € 1,9143* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|