| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2309331 Herst.-Nr.: TKM2 EAN/GTIN: 4013339092758 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer, vormontiert, zum Aufschlagen auf Trägerflansche nach DIN 1025 mit einem Mindestmaß von 8 - 20 mm und max. 14% Neigung bzw. parallelen Flanschen mit einer Flanschstärke von 8 - 20 mm, für senkrechte Abhängungen mittels Gewindestab, eine Vormontage der Trägerklammer mit dem Gewindestab vor der Montage ist möglich. Die Trägerklammer darf nur senkrecht zum Träger belastet werden! für Gewindestab: <= M 10 Abmessungen (ca. Maße) Höhe H: 61 mm Breite B: 19,5 mm Länge L: 112 mm Trägerflanschstärke t: 8 - 20 mm senkrechte Nennlast F: 3,6 kN Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Niedax Modell-Nr.: TKM 2 Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 3600 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 8...20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | TKM2 | Ident Code: | 1-TKM2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,0936* | € 5,2236* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 5,91* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,77* | € 6,91* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|