Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2313773 Herst.-Nr.: DB-0A3D22SR2K EAN/GTIN: 4012195875239 |
| |
|
| | |
| Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelauslass an der linken und rechten Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar mittels rutschhemmender Auflagepunkte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung. - zwei rote Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7, Kabelabgang an der linken Gehäuseabdeckung. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt, Kabelauslass an der rechten Gehäuseabdeckung. Farbe: Silber, Breite: 73 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 70 mm, Form: rechteckig, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Überspannungsschutz: false, Länge: 300 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Aluminium, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | DB-0A3D22SR2K | Ident Code: | 6116918 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,51* | € 137,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,24* | € 145,86* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,49* | € 149,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,31* | € 152,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 136,57* | € 164,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|