Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großrohrdose P 71 GRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2314550
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     P71GRO
EAN/GTIN:
     4013902597505
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Großrohrdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M32-M40, stützholmfähig Abmessungen: 71 x 71 x 76,5mm Montageart: Betonbau, Farbe: grün, Breite: 71 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 72,9 mm, Koppelbar: true, Länge: 71 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 4, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: scharnierend, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 76,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...32 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Polzahl der Klemme: 0, Stutzen: Rohrstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
P71GRO
Ident Code:
98407501
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
65
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,16*
1
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,58*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,60*
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,76*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
98403201
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
98404001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
97929901
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.