Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkassette 250 h=10mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2322323
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     RKV210
EAN/GTIN:
     4012195106258
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette
Rahmenkassette 'blind' für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Geeignet für: Unterflurdosenaufbau, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 0, Bodenpflege: nass, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: false passend für: UZD250-2 und UZD250-3
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RKV210
Ident Code:
7406000
Weitere Suchbegriffe: kassettenrahmen obo, kassettenrahmen edelstahl, unterflur anschlussdose, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,80*
€ 286,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,27*
€ 291,93*
Frei Haus
ab € 244,24*
€ 293,31*
Frei Haus
ab € 246,86*
€ 296,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 290,62*
€ 346,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,33*
€ 407,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406028
ab € 250,05*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406004
ab € 242,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406032
ab € 254,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.