Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Reiheneinbausteckdose
>
Artikel
Tragschienen-Steckdose Schuko z.Tragsch.-u.Schraubmont.rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-2329925
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
709-583
EAN/GTIN:
4055143718301
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss; rot Ausführung: SCHUKO, mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 3, mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
709-583
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Schalter-Steckdosen Material(Installation)
>
Steckdose (Installation)
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Stecker
,
Reiheneinbausteckdose
,
Schaltschrank
,
Hutschienen-Steckdose
,
Schaltschrank-Steckdose
,
Schaltschranksteckdose
,
Tragschienen-Steckdose
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot)
,
Steckdose WSV
,
TERKO-Steckdose
,
cee-stecker 16a 250v
,
reiheneinbausteckdose
,
schutzkontakt-steckdose rot
,
Ex-Steckdose
,
Gummi-Steckvorrichtung
,
Doppelsteckdose
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Gartensteckdose
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 9,16*
Lager 4981
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 10,82*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,92272*
€ 10,94272*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,2169*
€ 11,3569*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3569*
€ 13,51471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2569*
€ 13,39571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7869*
€ 12,83641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3869*
€ 12,36041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6969*
€ 11,53931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2169*
€ 9,77811
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 793-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
Wago 793-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
Wago 793-5501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
Wago 793-5501/000-007 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
Wago 793-5501/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
2009-115/000-002-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,gelb
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,34*
Zubehör
2009-115/000-024-WMB Inline,unbedr. 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,violett
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen