Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbau, B1 Geräte-Verbindungsdose für System-Haftmagnet, Tiefe 91 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2336998
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1265-06
EAN/GTIN:
     4013456579071
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Betonbau, B1 Geräte-Verbindungsdose, für System-Haftmagnet, Tiefe 91 mm, 2 teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm Montageart: Betonbau, Farbe: gelb, Breite: 75 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: sonstige, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Länge: 94 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 91 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: sonstige, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1265-06
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 1,7303*
€ 2,2103*
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,97*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,8821*
€ 3,2221*
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,35*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2221*
€ 3,8343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7621*
€ 3,2869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6021*
€ 3,0965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4821*
€ 2,9537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3821*
€ 2,8347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8821*
€ 2,2397
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.