| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2360842 Herst.-Nr.: 981948.002 EAN/GTIN: 4051859015024 |
| |
|
| | |
| Baldachin für Standardausführung (3-polig) und Casambi smart+free. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß. Farbe: weiß, Breite: 42 mm, Höhe: 29 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 186 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981948.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 32,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,47* | € 32,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,49* | € 33,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,88* | € 35,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,04* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|