Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig-Schalterdose D=60mm H=66 Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2362131
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-04
EAN/GTIN:
     4013456120617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 66 mm (1555-04). UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 66 mm Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 66 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false: ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1555-04
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1526*
€ 0,2496*
1 Tag
23097
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,16*
€ 0,25*
2 Tage
11544
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1723*
€ 0,2723*
2 Tage
15900
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1743*
€ 0,2743*
Lager 6232
9670
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4708*
€ 0,7608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7608*
€ 0,90535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6208*
€ 0,73875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 5,81*
Zubehör
Kaiser
1040-01
ab € 2,545*
Zubehör
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,4875*
Zubehör
Kaiser
2472-15
ab € 0,0434*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0499*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 0,97682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.