Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2364031 Herst.-Nr.: GSN4212-250 EAN/GTIN: 4013902054626 |
| |
|
| | |
| NEOZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 12 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel Abmessungen: 640 x 320 x 179mm Breite: 640 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 179 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anbaumöglichkeit: true, mit transparentem Deckel: true, Anzahl der Gruppen: 12, Platzierung auf Schienensystem: universal, Sicherung: Schraubsicherung, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 3R Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | GSN4212-250 | Ident Code: | 05541201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,10* | € 439,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,52* | € 440,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,57* | € 443,63* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 389,44* | € 449,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 426,08* | € 487,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|