| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2367016 Herst.-Nr.: VZ312BS EAN/GTIN: 3250616669888 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen Farbe: weiß, Breite: 214 mm, Höhe: 21 mm, Selbstklebend: true, Länge: 8 mm, Beschriftung: mit Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ312BS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,58* | € 9,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,82* | € 9,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|