Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2367152 Herst.-Nr.: 11963505 EAN/GTIN: 4011334404613 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau. Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeld, IP55, mit Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Mit Klappdeckel: true, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7011, mit Staubschutz: true, Schlagfestigkeit: IK05, mit Buchsen/Kupplungen: false, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Gerätebreite: 76 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 65 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 11963505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,20* | € 22,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,35* | € 22,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,06* | € 23,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,62* | € 23,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,63* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|