Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring d=13,1mm NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2370094
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.09.00.08
EAN/GTIN:
     7611614110196
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ringe (1000.09.00.08). Innendurchmesser: 13,1 mm, Werkstoff: Gummi
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1000.09.00.08
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, o-ring 13,1x1,6, 0-ring, kaiser o-ring, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10000
€ 5,90*
ab € 0,2572*
€ 0,2972*
1
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2604*
€ 0,4204*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.972,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.