Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2374065 Herst.-Nr.: RE27 EAN/GTIN: 4013902341054 |
| |
|
| | |
| DIAZED(R)-Reiterelement mit Berührungsschutz, 3-polig, für 60mm Sammelschienen-System, Kupferschienen 12/20/30 x 10mm, Baugröße DII, Breite 42mm, 25 A, E27-Gewinde Montageart: Sammelschienensystem, Ausführung: Passeinsatz, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: DII, Ausführung mit Abdeckung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | RE27 | Ident Code: | 07902701 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,64* | € 27,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,71* | € 27,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,33* | € 28,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,63* | € 28,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,75* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|