Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme URS RK1-150mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374141
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     URSRK1-150MM
EAN/GTIN:
     4013902859313
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Automatengehäuse
Reihenklemmen
automatengehäuse spelsberg
Anschlussklemme, 1-polig, anreihbar, für ein- und mehrdrätige Leiter und für lamelliertes Flachkupfer, Umrüstsatz auf 5 Pole 1-polig Abmessungen: 31 x 109 x 99mm Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 31 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 109 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 35...150 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 50...150 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 50...150 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 35...150 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 309 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false, Geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
URSRK1-150MM
Ident Code:
67065001
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 45,48*
€ 5,00*
ab € 35,03*
€ 45,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,59*
€ 46,69*
€ 3,90*
ab € 35,88*
€ 47,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,89*
€ 50,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.