Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374312
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     K3EK
EAN/GTIN:
     4013902200108
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Einbaukasten, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5-25mm², geeignet zur Aufnahme einer 20-poligen Telefon-Anschlussleiste oder als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, kombinierbar, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M50, stützholmfähig Abmessungen: 142 x 142 x 70mm Montageart: Betonbau, Farbe: sonstige, Breite: 142 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: sonstige, Koppelbar: false, Länge: 142 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: aufrastend, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 70 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1...47,5 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Polzahl der Klemme: 0, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
K3EK
Ident Code:
98000201
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 13,06*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 9,22*
€ 13,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,38*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 13,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
46050601
ab € 6,61*
Zubehör
Spelsberg
46051001
ab € 6,75*
Zubehör
Spelsberg
46051601
ab € 12,14*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,47*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,83*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 49,45*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,36*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,55*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,99*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,54*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,67*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.