Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2379869 Herst.-Nr.: DMSM16/SW EAN/GTIN: 4013902976249 |
| |
|
| | |
| Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, schwarz, Dichtbereich 5-9mm Abmessungen: 20,7 x 20,7 x 13,2mm Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9005, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 5...9 mm, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Wandstärke: 1,5...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | DMSM16/SW | Ident Code: | 26001601 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,30* | € 0,57* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,3077* | € 0,5777* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3153* | € 0,5953* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,4249* | € 0,6049* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3226* | € 0,6126* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|