Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 2-polig schwarz 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2383861
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-112
EAN/GTIN:
     4045454232894
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; 1,50 mm²; schwarz Breite: 15,6 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Höhe: 13,2 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 2, Länge: 61,6 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 3,8...8,2 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,04167 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,25...1,5 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,25...1,5 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Stecker mit Zugentlastungsgehäuse Farbe: schwarz Ausführung: 2polig
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-112
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,20*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85719*
€ 2,22719*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,23*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,89*
€ 2,25*
Lager 6232
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9033*
€ 2,2633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2633*
€ 2,69333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1333*
€ 2,53863
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9033*
€ 2,26493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.