Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 8-polig 2Lötstifte 5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2384406
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-108/000-006
EAN/GTIN:
     4044918632263
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 8-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 4,00 mm²; blau Höhe: 19 mm, Gehäusefarbe: blau, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 32 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
745-108/000-006
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,68949*
€ 3,21949*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86117*
€ 3,39117*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97734*
€ 3,51734*
Lager 6232
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1216*
€ 3,6516*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42776*
€ 4,00776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,6516*
€ 4,3454
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1216*
€ 3,7147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 219,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 2,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 2,7951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-184
ab € 0,2842*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 3,2162*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 3,2116*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.