Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenschott System DS 90/120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389763
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-06
EAN/GTIN:
     4013456544703
Suchbegriffe:
Brandschutzdeckenschott
Fertigteilschott
Deckenschott System DS 90 / 120 mm (9459-06). KAISER Deckenschott Systeme DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm gewährleisten den sicheren Erhalt der Feuerwiderstandsklasse der Decke von EI30-EI90. Um die Weiterleitung von Feuer und Rauchgasen bei Durchführungen von Leitungen und Elektroinstallationsrohren durch Beton- oder Porenbetondecken wirkungsvoll zu verhindern, müssen diese in der selben Feuerwiderstandsklasse wie die Decke brandschutztechnisch verschlossen werden. Dies wird durch die Deckenschott Systeme DS 90 einfach, schnell und sicher gewährleistet. Ausführung: Fertigteilschott, Außendurchmesser: 132 mm, Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 29 mm, Form: rund, Innendurchmesser: 110 mm, Witterungsbeständig: false, Min. Deckenstärke: 150 mm, Zubehör erforderlich: false, Außenhöhe: 278 mm, Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): false, Geeignet für Massivwand (Nassbau): false, Geeignet für Massivdecken: true, Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig: false, Geeignet für Kunststoffleerrohre: true, Brandabschottung belegbar zu 100%: true, Geeignet für bodenbündige Installation: false, Geeignet für deckenbündige Installation: true, Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-9: S90, Min. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2: EI30, Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2: EI90
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9459-06
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,38*
€ 119,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,76*
€ 122,74*
€ 5,00*
ab € 100,94*
€ 125,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,81*
€ 126,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,17*
€ 148,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,4177*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 9,08675*
Zubehör
Kaiser
9473-91
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.