Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-ø 17 für FLEXAgraff-SI-ASF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389943
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.017
EAN/GTIN:
     7611614117683
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring ptfe
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.017). Außendurchmesser: 17 mm, Innendurchmesser: 17,3 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5030.013.017
Weitere Suchbegriffe: dichtring, kaiser dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 3,98*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4282*
€ 3,9882*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,4718*
€ 4,0418*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9882*
€ 4,74596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9782*
€ 4,73406
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8782*
€ 4,61506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8082*
€ 4,53176
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,4282*
€ 4,07956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.