Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-ø 45 für FLEXAgraff-SI-ASF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2389948
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.045
EAN/GTIN:
     7611614117904
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring ptfe
Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.045). Außendurchmesser: 45 mm, Innendurchmesser: 45,4 mm, Stärke: 9,5 mm, Werkstoffgüte: Polytetrafluorethylen (PTFE), Temperatur: -60...300 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5030.013.045
Weitere Suchbegriffe: dichtring, kaiser dichtring, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,865*
€ 12,495*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 12,53*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 10,9682*
€ 12,6782*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 250,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.