Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2451488 Herst.-Nr.: 108M20PS EAN/GTIN: 4012195426554 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Farbe: grau, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: Polystyrol, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, M20x1,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 108M20PS | Ident Code: | 2033011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,40* | ab € 0,1048* | € 0,1438* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,105* | € 0,1455* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,106* | € 0,1465* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1247* | € 0,1707* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1262* | € 0,1732* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|