Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2477319 Herst.-Nr.: CLIO20-3GE/SWZMP EAN/GTIN: 4008190096496 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 5,5 mm, Aufdruck: Buchstaben, Typ: mittelwandig, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 3...4 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 1,5...3 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIO20-3GE/SWZMP | Ident Code: | 0648101698 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0448* | € 0,0448* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0489* | € 0,0489* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,05055* | € 0,05055* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,052* | € 0,052* | | | | Lager 6232 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,054* | € 0,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|