Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2484231 Herst.-Nr.: CLIC2-4BL/WS6MP EAN/GTIN: 4032248452613 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: blau, Breite: 7 mm, Aufdruck: Ziffern, Typ: mittelwandig, Länge: 4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 4...10 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 2,5...16 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIC2-4BL/WS6MP | Ident Code: | 0251311521 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,543* | € 5,273* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,15* | € 6,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,27* | € 6,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 6,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,49* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0443* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|