Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2494493 Herst.-Nr.: AP100BK EAN/GTIN: 4032248799688 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage . Farbe: schwarz, Breite: 27,2 mm, Höhe: 108,2 mm, Tiefe: 23,8 mm, RAL-Nummer: 9011, Betriebstemperatur: -50...100 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AP100BK | Ident Code: | 1057540000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Reihenklemme Abschlussplatten, hutschienen modulgehäuse, Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,1955* | € 1,6655* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,67* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,2426* | € 1,7226* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,2591* | € 1,7491* | | | | | 63 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 1,307* | € 1,807* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,452* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|