Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2494493 Herst.-Nr.: 1057540000 EAN/GTIN: 4032248799688 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte für Elektronikgehäuse zur beidseitigen Montage. Farbe: schwarz, Breite: 27,2 mm, Höhe: 108,2 mm, Tiefe: 23,8 mm, RAL-Nummer: 9011, Betriebstemperatur: -50...100 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AP100BK | Ident Code: | 1057540000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Reihenklemme Abschlussplatten, gehäuse, zubehör, Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,68* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,2426* | € 1,7326* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,2591* | € 1,7591* | | | | | | 63 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,307* | € 1,817* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3556* | € 1,8756* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 35,182* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|