Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 1 Kan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2497528
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20X-HTI-SAO-S
EAN/GTIN:
     4032248785087
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer weidmüller
temperaturmessumformer
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte. Gewicht: 178 kg, EMV-Ausführung: true, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -200...850 °C, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Konfigurationsfunktion integriert: false, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: true, Analogausgang 0 V ... 2 V: false, Analogausgang 0 V ... 5 V: false, Analogausgang 2 V ... 10 V: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ACT20X-HTI-SAO-S
Ident Code:
8965470000
Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,67*
€ 220,58*
Frei Haus
ab € 200,64*
€ 231,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,51*
€ 236,17*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,41*
€ 236,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 215,82*
€ 247,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,79*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,79*
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,10*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.