| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2510159 Herst.-Nr.: 120505 EAN/GTIN: 4021103205051 |
| |
|
| | |
| Lose Sägeblätter DIN 6494 Form C, 150 mm Länge, 6 mm Breite, 0,4 mm Dicke Holzsägeblatt für Hart- und Weichhölzer, Span- und Hartfaserplatten, weichen Kunststoff usw. Breite: 6 mm, Stärke: 0,4 mm, Doppelseitig: false, Länge: 200 mm, Anzahl der Zähne je Zoll: 14, Geeignet für Edelstahl: false, Geeignet für Aluminium: false, Geeignet für Kunststoff: true, Geeignet für Stahl: false, Geeignet für Holz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 120505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,13* | € 1,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 1,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,25* | € 1,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 2,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|