Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube 4,5x45mm gehärtet, m. Senkkopf u. Kreuzschl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511153
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     47594.5X45
EAN/GTIN:
     4012195272892
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 4,5 mm, Kopfdurchmesser: 8,3 mm, Länge: 45 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: true, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
47594.5X45
Ident Code:
3192369
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,426*
€ 9,036*
€ 5,00*
ab € 7,99*
€ 11,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,00*
€ 11,13*
€ 3,90*
ab € 9,03*
€ 12,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 16,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 3,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 4,756*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,02097*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 9,938*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 5,466*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 6,882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 4,066*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 4,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 4,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 5,116*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 5,892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192431
ab € 6,852*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.