Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube 3,5x50mm galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2511159
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     4759T3.5X50
EAN/GTIN:
     4012195561972
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 3,5 mm, Kopfdurchmesser: 6,5 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Senkkopf: true, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
4759T3.5X50
Ident Code:
3198231
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,55*
€ 5,00*
ab € 9,80*
€ 13,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 14,56*
€ 3,90*
ab € 11,19*
€ 15,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 5,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 7,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 7,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 9,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198239
ab € 5,23*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198241
ab € 4,76*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198243
ab € 5,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198245
ab € 5,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198247
ab € 6,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198249
ab € 8,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198251
ab € 8,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198276
ab € 10,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.